Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal, 350x25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal, 350x25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal, 350x25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal, 350x25,4 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Universal, 350x25,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-342169
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184626813
EAN/GTIN:
     5450248353171
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Diamant-Trennscheibe Classic Universal • Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien • Gesintert, eng verzahnt • Für den universellen Einsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Norton Clipper
Segmentbreite:
3,2
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
3,2 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, Norton, Clipper, Classic, Universal,, 350x25,4
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,95*
€ 60,21*
9 Tage
15
€ 4,79*
ab € 46,42*
€ 60,64*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 66,36*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 66,92*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 52,50*
€ 67,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.