Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diam-Trennsch. Dyn. DuoExtreme 115x22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diam-Trennsch. Dyn. DuoExtreme 115x22,23
Norton Clipper Diam-Trennsch. Dyn. DuoExtreme 115x22,23
Norton Clipper Diam-Trennsch. Dyn. DuoExtreme 115x22,23
Norton Clipper Diam-Trennsch. Dyn. DuoExtreme 115x22,23
Artikel-Nr.:
     5417B-338608
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184630301
EAN/GTIN:
     5450248414193
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Extreme Beton, jetzt mit iHD-Technologie, bietet viele Vorteile für den Anwender:

Bis zu 20% schnellere Schnittgeschwindigkeit gegenüber dem Vorgänger.

Bis zu 20% längere Standzeit dank einer gestiegenen Segmenthöhe, einer hohen Dichte und mehr gleichmäßig verteilten Diamanten in der Segmentstruktur.

Weniger Vibrationen für einen besseren und deutlich komfortableren Schnitt und besserer Schnittqualität.

Eine sehr viel höhere Biegefestigkeit, resultierend aus einer 60% höheren Widerstandsfestigkeit für lasergeschweißte Segmente.

Anwendungsbereiche: für Beton und bewehrten Beton. Einsatz auf Winkelschleifer, Benzin-Trennschleifer und Fugenschneider bis zu 90 PS.

Weitere Informationen:
Segment Höhe/Breite:
12/2,2
Marke:
Norton Clipper
Anwendungsbereich:
Beton
Segmentbreite:
2,2
Bohrung:
22,23
Hersteller:
Norton Clipper
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmenthöhe:
12 mm
Stärke:
2,2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Clipper Diam-Trennsch. Dyn. DuoExtreme 115x22,23
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,12*
€ 76,01*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 82,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.