| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337653 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003644008803 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kunststoff, IP 44, Kabeltyp H07RN-F 5G2,5 Kabelmantel aus Neopren. Drehstrom-Kabeltrommel in der Kunststoffausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischem, isoliertem Bügelgriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, extreme Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt. Mit zwei spritzwassergeschützten Schuko-Steckdosen, einer CEE-Steckdose 5 x 16 A und Thermoschutzschalter nach VDE 0620. Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Enspricht BGI 608. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 2,5 | Trommelfeststellung: | Ja | Steckdosen-Deckel selbstschließend: | Ja | Steckdosen-Deckel: | Ja | Mit Überhitzungsschutz: | Ja | FI-Stecker: | Nein | Feststehender Steckdoseneinsatz: | Nein | Entspricht BGI: | 600, K2 und 608 | Kabelmantelmaterial: | Neopren | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl der CEE-Dosen: | 1 | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 2 | Mit Kabelführung: | Nein | Anzahl der Adern: | 5 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Anzahl CEE-Steckdosen: | 1 St. | Mit Schutzleiter: | Ja | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 2 St. | Schutzart (IP): | IP 44 | Trommelmaterial: | Kunststoff | Einsatzbereich: | Innen & Außen | Stromstärke: | 16 A | Gestellmaterial: | Stahlrohr | Kabeltyp: | H07 RN-F 5G 2,5 | Hersteller: | Hedi | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 125,86* | € 146,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,97* | € 167,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 145,62* | € 168,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,93* | € 171,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,1813* | € 175,0413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|