| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335326 Herst.-Nr.: 4029148499367 EAN/GTIN: 4029148499367 |
| |
|
| | |
| Latzhose »3229« Ausführung: • Dreifachnähte an den Belastungspunkten • Seitlicher Stretcheinsatz • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klett • Front- und Beintasche • Handy- und Zollstocktasche • Latztasche mit Reißverschluss • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Reißverschluss Material: • Oberstoff: 65 % Polyester 35 % Baumwolle, 270 g/m² • Besatz: 100 % Polyurethan, Oxford Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Terratrend | Form: | lang | Gewicht: | 280 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | anthrazit/orange | Größe: | 48 | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 27,65* | € 34,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,69* | € 36,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,54* | € 36,53* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,76* | € 36,91* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,86* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|