Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 0-S (46/48) 1878-0 Gr. 0-S (46/48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 0-S (46/48) 1878-0 Gr. 0-S (46/48)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 0-S (46/48) 1878-0 Gr. 0-S (46/48)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 0-S (46/48) 1878-0 Gr. 0-S (46/48)
Craftland BUCHHOLZ BREITCORDWESTE Gr. 0-S (46/48) 1878-0 Gr. 0-S (46/48)
Artikel-Nr.:
     5417B-335071
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878-0
EAN/GTIN:
     4025888016604
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
- Obermaterial: 100% Baumwolle, (Supercord)
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: schwarz
- Größen: S-XXXXL
- mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Taille mit Gummizug
- Front-Reißverschluss Taschen:
- 2 Außentaschen
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche
Weitere Informationen:
Ausstattung:
V-Ausschnitt
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Taschenart:
Handytasche (links)
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-6
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Innenmaterial:
100 % Polyacryl (PAN)
Besonderheit:
ärmellos
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Gewebeart:
Breitcord
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Craftland
Form:
ärmellos
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, cordweste schwarz, cord weste, craftland cordweste, Craftland-Cordweste Webfell Gr. 46/48 S schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 20,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 20,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,27*
3 Tage
547
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 29,42*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 22,01*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.