Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.S
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.S
BUCHOLZ Breitcordweste CRAFTLAND Schwarz mit hellem Webfell, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000062417
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878_0
EAN/GTIN:
     4025888016604
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

BUCHOLZ, Craftland, Breitcordweste

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
2 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Gummizug in der Taille
Obermaterial: 100% Baumwolle, Supercord
Futter: 100% Polyester
Farbe: Schwarz
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1878_0
Werksnummer:
1878-0
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
SCHWARZ MIT HELLEM WEBFELL
Produktart:
Breitcordweste
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,34*
€ 21,28*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,50*
2 Tage
661
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 29,50*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 21,87*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.