| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334893 Herst.-Nr.: 74653CD26/44 EAN/GTIN: 4332163282778 |
| |
|
| | |
| Grisport Sicherheitshalbschuh Dakar S3 SRC
Ausführung:
- Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
- Fußbett: Antistatisches Fußbett
- Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
- Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
- Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Weite: 10,5
- Farbe: schwarz
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
- Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
- geschlossener Fersenbereich
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
- Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
- Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
- antistatische Eigenschaften (A)
- durchtrittsichere Sohle (P)
- profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | Kategorie: | S3 | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Weite: | 10,5 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Grisport | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC | Sicherheitsklasse: | S3 | Material Zwischensohle: | Kunststoff | Material Kappe: | Stahl | Größe: | 44 | Material Laufsohle: | Gummi | Farbe: | schwarz | Material Schaft: | Leder | Material: | Leder | Farbe Sohle: | gelb | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Farbe Schaft: | gelb | Größenspiegel: | 39-46 | Form: | A | Branche: | universelle Branche | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh | Verschlussart: | Schnürsenkel | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 630 g g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, SRC,, Sicherheitshalbschuh, schwarz, V26«,, »Dakar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 60,25* | € 75,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 60,28* | € 75,98* | | | | | | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 60,30* | € 76,00* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 60,89* | € 76,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 57,33* | € 92,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|