Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC Gr. 47 grau/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC Gr. 47 grau/rot
U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC Gr. 47 grau/rot
U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC Gr. 47 grau/rot
U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC Gr. 47 grau/rot
U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC Gr. 47 grau/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-334512
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546129418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh Forest SN 20044 S3 SRC

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
  • Wasserabweisend
  • Kein Drücken am Spann durch Stress Out System mit innovativer Lasche für komfortables Gehen
  • Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
  • Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
  • Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
  • Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
  • Gewicht: ca. 900g (Größe 42)
  • Weite: 11
  • Farbe: grau-rot
    Material:
    Leder OLD STYLE, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen

    SICHERHEITSSCHUHE S3
    sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

    • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
    • geschlossener Fersenbereich
    • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
    • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
    • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
    • antistatische Eigenschaften (A)
    • durchtrittsichere Sohle (P)
    • profilierte Laufsohle

    ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
    Weitere Informationen:
    Besonderheit Innenmaterial:
    atmungsaktiv
    Material Kappe:
    Aluminium (Al)
    Material Laufsohle:
    Polyurethan (PUR)
    Material Durchtrittsohle:
    Gewebe
    Besonderheit:
    atmungsaktiv
    Material Schaft:
    Leder
    Farbe Sohle:
    grau
    Ausstattung:
    Ösen
    Farbe Schaft:
    grau
    Auswertungsgruppe:
    Sicherheitsschuhe
    Größenspiegel:
    35-48
    Gefährdung:
    Nässe
    PSA-Kategorie:
    Kat. II
    Basis:
    Sicherheitshalbschuh
    Branche:
    universelle Branche
    Eigenname Innenmaterial:
    Wing Tex
    Verschlussart:
    Schnürsenkel
    Besonderheit Laufsohle:
    rutschhemmend
    Besonderheit Durchtrittsohle:
    metallfrei
    Besonderheit Material Schaft:
    wasserabweisend
    Kategorie:
    S3
    Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
    SRC
    Verschluss:
    Schnürung
    Material Zwischensohle:
    Polyurethan (PUR)
    Internetfarbe:
    grau
    BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
    nein
    ESD:
    nein
    Gewicht:
    900 g
    Material:
    Leder
    Hersteller:
    U-Power
    Schutzkappe:
    Aluminium
    Farbe:
    grau/rot
    Sicherheitsklasse:
    S3
    Weite:
    11
    Größe:
    47
    Ausführung:
    Halbschuh
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 52,59*
    € 64,06*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,99*
    ab € 52,42*
    € 64,38*
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 54,26*
    € 67,01*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 57,85*
    € 71,30*
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 61,96*
    € 93,91*
    Menge:  Paar  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 93,91*
    € 111,75
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 93,14*
    € 110,84
    pro Paar
    ab 3 Paar
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 69,02*
    € 82,13
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 66,52*
    € 79,16
    pro Paar
    ab 500 Paar
    € 61,96*
    € 73,73
    pro Paar
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    U-Power
    SN10056 40
    ab € 53,39*
    Ähnlich
    U-Power
    SN10056 41
    ab € 53,31*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 40
    ab € 52,19*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 41
    ab € 52,15*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 42
    ab € 52,30*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 43
    ab € 52,46*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 44
    ab € 52,53*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 45
    ab € 52,17*
    Ähnlich
    U-Power
    SN20044 46
    ab € 52,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.