Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter, Sechskant-Kugelkopf, 13-teilig, Schwarzoxidiert, speziell für Zoll-Ausführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter, Sechskant-Kugelkopf, 13-teilig, Schwarzoxidiert, speziell für Zoll-Ausführungen
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter, Sechskant-Kugelkopf, 13-teilig, Schwarzoxidiert, speziell für Zoll-Ausführungen
Wiha Stiftschlüssel Set mit ProStar Halter, Sechskant-Kugelkopf, 13-teilig, Schwarzoxidiert, speziell für Zoll-Ausführungen
Artikel-Nr.:
     5417B-332622
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24189
EAN/GTIN:
     4010995241896
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
PROFESSIONELLE WERKZEUGQUALITÄT:
Unser Wiha Stiftschlüssel Set zeichnet sich durch seine professionelle Werkzeugqualität aus. Es ist robust, langlebig und überzeugt mit präzisen Innensechskant Schlüsseln.

EINFACHE HANDHABUNG:
Die spezielle Schiebefunktion sorgt für einhändiges Öffnen des ProStar Halters. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Entnahme der Sechskant-Kugelkopf Schlüssel.

VIELSEITIG EINSETZBAR:
Mit unserem Stiftschlüssel Set sind Sie für alle Zoll-Ausführungen bestens gerüstet. Es ist speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben konzipiert.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN:
Die Schlüssel sind aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt, durchgehend gehärtet und brüniert. Dadurch sind sie besonders stabil und langlebig.

PLATZSPARENDER PROSTAR HALTER:
Der ProStar Halter unserer Stiftschlüssel ermöglicht die einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer. Ein echter Vorteil in jeder Werkstatt!

Unser Wiha Stiftschlüssel-Set im ProStar Halter ist ein unverzichtbares Handwerkzeug Set für jeden Profi und Heimwerker. Es besteht aus 13-teiligen Sechskant-Kugelkopf Schlüsseln, die speziell für Zoll-Ausführungen geeignet sind. Dank der Schiebefunktion des ProStar Halters können Sie jeden Schlüssel einzeln entnehmen, ohne dass sich die anderen bewegen. Das erleichtert die Arbeit erheblich und macht das Set zu einem zuverlässigen Begleiter bei allen Handwerksarbeiten. Die Schlüssel selbst sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und durchgehend gehärtet. Sie sind brüniert und schwarzoxidiert, was sie besonders robust und langlebig macht. Die Kugelköpfe erleichtern den Zugang zu Schrauben und ermöglichen das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°. Das Set enthält Stiftschlüssel in den Zoll-Ausführungen von 0,05" bis 3/8" sowie einen zusätzlichen Sechskant-Kugelkopf Schlüssel in 1,3 mm und einen ProStar Halter. Diese professionelle Werkzeugqualität wurde bereits von vielen Kunden gelobt und hat sich in zahlreichen Tests bewährt. Es ist seinen Preis wert und zeichnet sich durch seine solide Qualität und jahrelange Haltbarkeit aus. Ein Stiftschlüssel Set, das in keiner Werkstatt fehlen sollte!
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
13
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
Norm:
In Anlehnung an ASME B18.3.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Ja
Anwendung:
Sechskant
Herkunftsland:
DE
Serie:
369 SZ13B
Verpackungsgröße:
275 x 92 x 102 mm
Abmessungen:
SW 0.05mm; SW 1/16mm; SW 1/4mm; SW 1/8mm; SW 3/16mm; SW 3/32mm; SW 3/8mm; SW 5/16mm; SW 5/32mm; SW 5/64mm; SW 7/32mm; SW 7/64mm; SW 9/64mm;
Gewicht:
485 g
Gesamtgewicht:
0,4656
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 21,29*
9 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 21,84*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 21,87*
1
€ 4,80*
ab € 19,89*
€ 24,52*
1
€ 4,80*
ab € 19,96*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01391
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.