Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Pozidriv mit Rundklinge PZ0 (43384)
Artikel-Nr.:
     5417B-332489
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43384
EAN/GTIN:
     4010995007683
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Weitere Informationen:
Veredelung Spitze:
ChromTop®
Größe:
PZ 0
Veredelung Klinge:
matt verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Griff:
Längsgriff
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Gesamtlänge:
164
Klingenform:
rund
SB-Verpackt:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Rostfrei:
Nein
Betätigungssechskant:
Nein
Klingendurchmesser:
3
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
ChromTop®
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge:
60
Norm (Abtriebsspitze):
DIN ISO 8764
Kugelkopf:
Nein
Antrieb:
PZ
Durchmesser Rundklinge:
3 mm
Anwendung:
Kreuzschlitz Pozidrive
Pozidriv:
PZ0
Serie:
313
Länge Schraubendreher:
164 mm
Sichtbare Klingenlänge:
60 mm
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Herkunftsland:
DE
Gewicht:
30,33 g
Klingenmaterial:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehä
Griffdurchmesser:
23 mm
Hersteller:
Wiha
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Schaftlänge:
60 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.