Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv 6-teilig – Hochwertiges Handwerkzeug Set, Elektriker Werkzeug, IEC 60900 Standard, Soft
Artikel-Nr.:
     5417B-331895
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25477
EAN/GTIN:
     4010995254773
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
HOCHWERTIGES MATERIAL:
Das Wiha Schraubendreher Set besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl und ist durchgehend gehärtet, was eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung garantiert. Die Klingen sind brüniert und mit einer direkt aufgespritzten Schutzisolation versehen

EFFEKTIVES HANDWERKZEUG SET:
Das Set enthält verschiedene Größen von Schlitz und Pozidriv Schraubenzieher, die individuell auf die Anforderungen von Elektrikern abgestimmt sind. Es ermöglicht eine breite Anwendung:
und erhöht Ihre Effizienz bei der Arbeit

SICHERHEITSSTANDARD:
Jedes Werkzeug im Set ist einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Dadurch sind sie bestens geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Das Set ist gemäß IEC 60900 geprüft

ERGONOMISCHER SOFTFINISH GRIFF:
Der ergonomische SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz sorgt für eine optimale Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Er schont Ihre Hände und Muskeln, auch bei langem und intensivem Einsatz, und wird von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

KUNDENZUFRIEDENHEIT:
Unsere Kunden loben die angenehme Handhabung und die hohe Qualität der Schraubendreher. Auch nach jahrelanger Nutzung leisten die Schraubendreher noch zuverlässige Dienste. Perfekt für den täglichen Einsatz, auch für größere Hände geeignet

Das Wiha Schraubendreher Set SoftFinish electric Schlitz, Pozidriv ist ein hochwertiges Elektriker Werkzeug, das Sie bei Ihrer Arbeit optimal unterstützt. Das 6-teilige Set beinhaltet verschiedene Größen von Schlitz und Pozidriv Schraubenziehern, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Das Set enthält einen SoftFinish electric Schlitz Schraubendreher in den Größen 2,5 mm x 75 mm, 3,5 mm x 100 mm, 4,5 mm x 125 mm und 5,5 mm x 125 mm. Zusätzlich sind ein Pozidriv PZ1 x 80 mm und ein Pozidriv PZ2 x 100 mm im Set enthalten. Mit dem einzigartigen Wiha Griffgrößen-Konzept wird eine optimale Balance zwischen Kraft und Kontrolle hergestellt. Der ergonomische SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz schont Ihre Hände und Muskeln auch bei intensiver Arbeit. Jedes Werkzeug im Set ist einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC, was Ihnen vollen Schutz bietet. Die Schraubendreher sind gemäß IEC 60900 geprüft und daher bestens geeignet für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Unsere Kunden schätzen besonders die hohe Qualität und die angenehme Griffform der Schraubendreher. Sie sind perfekt für den täglichen Einsatz, auch für größere Hände geeignet.
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
6
VDE-geprüft:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
CBA102001:
SoftFinish® electric Schlitz/Pozidriv Schraubendrehersatz, 6
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Hersteller Art. Nr.:
320NZK6SO
Satzinhalt:
Für Schlitz-Schrauben 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 mm Für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Hersteller:
Wiha Werkzeuge GmbH | Wiha
Anzahl:
6-teilig
isoliert nach EN 60900:
Ja
AAD140f001:
true
AAA833f001:
true
Verpackung:
Flachplattenschieber
AAA678f001:
6
Lieferung in:
Karton
AAA003f001:
553
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
2,5 x 75; 3,5 x 100; 4,5 x 125; 5,5 x 125; PZ 1; PZ 2
Herkunftsland:
DE
AAA702f001:
Gefertigt gemäß IEC 60900:2004
Gesamtgewicht:
0,55
Abmessungen:
2,5mm x 75mm; 3,5mm x 100mm; 4,5mm x 125mm; 5,5mm x 125mm; PZ1 x 80mm; PZ2 x 100mm;
AAA967f001:
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehä
AAA004f001:
Ergonomischer Wiha SoftFinish
Serie:
320N ZK6 SO
Inhalt ca.:
2,5 x 75; 3,5 x 100; 4,5 x 125; 5,5 x 125; PZ 1; PZ 2
Ausführung:
6-teilig
Gewicht:
553 g
Norm:
Gefertigt gemäß IEC 60900:2004
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,70*
ab € 17,77*
€ 21,76*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 20,83*
€ 26,37*
7 Tage
25
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 26,57*
1
pro Paket
€ 4,80*
ab € 23,26*
€ 28,10*
1
pro Paket
€ 4,80*
ab € 23,26*
€ 28,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,47167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00879
ab € 5,73*
Sonstiges
Wiha
00826
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.