Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
Artikel-Nr.:
     5417B-331862
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39562
EAN/GTIN:
     4010995353919
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

DIN ISO 2380.

Weitere Informationen:
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
DIN ISO 2380
Klingenlänge:
243
Klingenstärke:
1 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
brüniert
Klingenform:
rund
Aufhängeloch:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Gesamtlänge:
243
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Rostfrei:
Nein
Betätigungssechskant:
Nein
Klingendurchmesser:
6,8
Anwendung:
Schlitz
Schneidenstärke:
1 mm
Schlitz:
5,5 mm
Herkunftsland:
DE
Serie:
3201
Länge Schraubendreher:
243 mm
Sichtbare Klingenlänge:
125 mm
Gesamtgewicht:
0,104
Abmessungen:
5,5mm x 125mm
Verpackungsgröße:
275 x 92 x 102 mm
Griffdurchmesser:
36 mm
Gewicht:
95 g
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,68*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 8,17*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,45*
€ 8,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.