Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurfarbe 1000g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnurfarbe 1000g rot
Schlagschnurfarbe 1000g rot
Artikel-Nr.:
     5417B-331355
Hersteller:
     Zenten
Herst.-Nr.:
     8422514807029
EAN/GTIN:
     8422514807029
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Schlagschnurfarbe / Schlagschnurkreide 1000 Gramm rot

  • Farbpuder für Schlagschnurgeräte 
  • Zum Nachfüllen für Schlagschnurautomaten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagschnurfarbe
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Marke:
neutrale Produktlinie
Hersteller:
ZENTEN
Grundpreis:
Ja
Gewicht:
1000 g
Inhalt:
1000
Farbe:
rot
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,75*
6 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,85*
1
€ 9,80*
ab € 5,38*
€ 8,17*
1
€ 9,80*
ab € 5,36*
€ 8,17*
2 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.