| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE8422514807029 Herst.-Nr.: DVE8422514807029 EAN/GTIN: 8422514807029 |
| |
|
| | |
| Schlagschnurfarbe - Zum Nachfüllen für Schlagschnurautomaten- Inhalt 1000 g - Farbe rot Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 g | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, schlagschnurfarbe 1000g rot, schlagschnurfarbe rot, schlagschnurkreide |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,36* | € 7,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,39* | € 8,14* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,40* | € 8,14* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|