Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm
Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm
Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm
Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm
Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm
Bosch Flachmeißel SDS-max Rtec Sharp25x400mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690124
EAN/GTIN:
     3165140460385
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 25x400mm
flachmeißel sds
SDS-max-Flachmeißel RTec Wandelt Rückschlagenergie in zusätzliche Schlagenergie um Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Flachmeißel
Ausführung:
Flachmeißel
Schaft-Aufnahme:
SDS-Max
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Ja
Marke:
Bosch
Schneidenbreite:
25 mm
Anwendung:
für Bohr- und Meißelhämmer
Besonderheit:
Selbstschärfend, mit 100 % mehr Abtragsleistung
Hersteller:
Bosch
Prüfzeichen:
Nein
Schaft:
SDS-max
Nutzlänge:
400
Gesamtlänge:
400
Länge:
400 mm
Meißelschneide:
25 mm
Breite:
25 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, SDS-max Flachmeißel Rtec Sharp25x400mm Bosch
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 12,34*
3 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 13,86*
1
€ 5,00*
ab € 11,25*
€ 14,05*
3 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 11,62*
€ 14,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690166
ab € 84,78*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.