Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm
Bosch Fliesenmeißel SDS-max 50x300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690098
EAN/GTIN:
     3165140397322
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
SDS-max-Fliesenmeißel Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-max
Nutzlänge:
300
Gesamtlänge:
300
Breite:
50
Länge:
300 mm
Meißelschneide:
50 mm
Form:
gerade
Spitzenform:
Fliesenmeißel
Ausführung:
Fliesenmeißel
Schaft-Aufnahme:
SDS-Max
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Ja
Marke:
Bosch
Schneidenbreite:
50 mm
Anwendung:
für Bohr- und Meißelhämmer
Besonderheit:
Selbstschärfend, mit 30 % mehr Abtragsleistung
Hersteller:
Bosch
Prüfzeichen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel, Spatmeißel SDS, fliesenmeissel sds-max 50x300 mm bosch, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, SDS-max Fliesenmeißel 50x300 mm Bosch
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 14,96*
€ 18,51*
1
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 18,55*
3 Tage
59
1
€ 4,79*
ab € 15,00*
€ 18,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 19,09*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.