Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 300 x 50 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140397322
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690098
EAN/GTIN:
     3165140397322
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Fliesenmeißel mit SDS-max-Aufnahme. Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 300 mm, Meißelschneide: 50 mm. Selbstschärfend. Long Life mit 30 Prozent mehr Abtragsleistung. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fliesenmeißel
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Nettogewicht:
0.520 kg
Bruttogewicht:
0.532 kg
Produkttext, ZB grau:
Fliesenmeißel, selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung
SOL Date:
11.08.2005
Volumen:
0.000429 dm³
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
300 x 50 mm
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel, Spatmeißel SDS, fliesenmeissel sds-max 50x300 mm bosch, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-max, Schlagwerkzeuge für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-max-Aufnahme, Fliesenmeißel SDS-max
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 18,45*
1
€ 5,95*
ab € 14,92*
€ 18,48*
Lager 7
30
1
€ 4,79*
ab € 15,06*
€ 18,62*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 18,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.