Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600203
EAN/GTIN:
     3165140022132
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
SDS-max-Flachmeißel Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
Weitere Informationen:
Schaft:
SDS-max
Nutzlänge:
600x25
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge:
600
Meißelschneide:
25 mm
Breite:
25
Spitzenform:
Flachmeißel
Länge:
600 mm
Schaft-Aufnahme:
SDS-Max
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
Flachmeißel
Bohrhammerfest:
Ja
Schaftform:
SDS-max
Marke:
Bosch
Meißelform:
flach
Schneidenbreite:
25 mm
Anwendung:
für Bohr- und Meißelhämmer
Hersteller:
Bosch
Prüfzeichen:
Nein
Schaftbreite:
42 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: SDS-max Flachmeißel 600 mm Bosch
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 13,89*
1 Tag
111
1
€ 6,90*
ab € 11,22*
€ 14,27*
4 Tage
174
1
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 14,56*
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 14,77*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 51,99*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,21*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,83*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,54*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,63*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,24*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,31*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,06*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,50*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,82*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,70*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,13*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.