Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flachmeißel 600 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max Flachmeißel 600 mm Bosch
SDS-max Flachmeißel 600 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-288013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600203
EAN/GTIN:
     3165140022132
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds max
flachmeißel sds
SDS-max-Meißel
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
25 mm
Länge:
600 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618600203
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Meissel
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,81*
€ 13,93*
Lager 4012
44
1
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 14,67*
4 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 11,96*
€ 14,96*
1 Tag
44
10
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 15,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 690 003
ab € 52,33*
Zubehör
Bosch
2 608 690 004
ab € 34,57*
Zubehör
Bosch
2 608 690 005
ab € 40,12*
Zubehör
Bosch
1 618 600 210
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
1 618 601 019
ab € 20,09*
Zubehör
Bosch
1 618 601 101
ab € 17,75*
Zubehör
Bosch
1 618 601 102
ab € 27,74*
Zubehör
Bosch
1 618 601 017
ab € 46,98*
Zubehör
Bosch
1 618 601 008
ab € 20,11*
Zubehör
Bosch
1 618 601 007
ab € 33,83*
Zubehör
Bosch
1 618 600 023
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
1 618 600 012
ab € 11,89*
Zubehör
Bosch
2 608 690 167
ab € 9,84*
Zubehör
Bosch
2 608 690 168
ab € 87,25*
Zubehör
Bosch
1 618 609 003
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.