Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandschutztür geschl.h. langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandschutztür geschl.h. langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandschutztür geschl.h. langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandschutztür geschl.h. langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandschutztür geschl.h. langnachleuchtend
Brandschutzschild Folie B297xH105 mm Brandschutztür geschl.h. langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-329568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589055569
EAN/GTIN:
     4044589055569
Suchbegriffe:
Brandschutztür - geschlossen halten...
Brandschutztür - stets geschlossen ...
Feuerschutztür - geschlossen halten...
Feuerschutztür - stets geschlossen ...
Hinweisschild, Brandschutztür stets geschlossen halten • DIN 4066-D1 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Ausführung Hinweisschild für die Feuerwehr:
Ja
Ausführung langnachleuchtend:
Ja
Farbe:
schwarz, rot
Ausführung nach DIN Norm:
4066-D1, 67510-4 Unterklasse C
Material:
Folie
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung:
Brandschutztür stets geschlossen halten
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
F = Brandschutzzeichen
Garantie:
Nein
Abmessung (H x B):
105 x 297 mm
Größe (B x H):
297 x 105 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Breite:
297
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,31*
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,31*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,65*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 11,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2546
ab € 5,69*
Ähnlich
Wolk
11.2546
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
21.2546
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.