Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutztür stets geschlossen halten Safety Marking Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutztür stets geschlossen halten Safety Marking Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1
Brandschutztür stets geschlossen halten Safety Marking Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-380.2546
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.2546
EAN/GTIN:
     4044589055569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - geschlossen halten...
Brandschutztür - stets geschlossen ...
Feuerschutztür - geschlossen halten...
Feuerschutztür - stets geschlossen ...
Hinweisschild für die Feuerwehr Brandschutztür stets geschlossen halten DIN 4066-D1
Brandschutztür stets geschlossen halten


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
rechteckig
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - stets geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - stets geschlossen halten, Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 4066-D1, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 11,03*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,03*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,54*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 11,67*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2546
ab € 5,73*
Ähnlich
Wolk
11.2546
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
21.2546
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.