| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-329378 Herst.-Nr.: 4016849429908 EAN/GTIN: 4016849429908 |
| |
|
| | |
| Sitz-Stehhilfe Modell Flex 2 • Sitz und Rückenstütze: Integralschaum, schwarz, robust, abwaschbar • Sitzfläche: Wave-Oberfläche, rutschhemmend, strukturiert, um 360° drehbar • Rückenstütze: körpergerecht • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder • Untergestell: Fußkreuz mit Gleiter Hinweis: Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Hocker und Stehhilfe. Weitere Informationen: | | Material Gestell: | Kunststoff | Material Sitzfläche: | Integralschaum | Farbe Sitzfläche: | schwarz | Hersteller: | Bimos | Ausführung: | Gleiter | Farbe Gestell: | schwarz | Sitzhöhenverstellung von bis: | 510 - 780 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker bimos integralschaum, arbeitsdrehhocker bimos, arbeitsdrehhocker, Flex 2 mit Gleiter 9409-2000 STRECKE |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,40* | € 160,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 141,08* | € 160,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,96* | € 161,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 142,04* | € 162,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 172,49* | € 225,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|