| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-328439 Herst.-Nr.: 40230005 EAN/GTIN: 4005827401395 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Schneeräumer IDEAL • Rot pulverbeschichtet • Blatt rippenverstärkt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Idealspaten | Größe: | 2 | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Breite 2: | 500 | Blatthöhe: | 350 | Breite 1: | 500 | Marke: | Idealspaten | Gewicht: | 2500 g | Stiellänge: | 1300 mm | Stiel: | Ja | Blattbreite: | 500 mm | Blattlänge: | 350 mm | Ausführung: | Schneeschieber / Schneeschaufel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlblech, Schneeräumer m. Hartholzst. 350x500 mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 19,56* | € 26,74* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,38* | € 27,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,93* | € 30,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,49* | € 32,66* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,57* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|