| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4005827401395 Herst.-Nr.: DVE4005827401395 EAN/GTIN: 4005827401395 |
| |
|
| | |
| IDEAL Schneeräumer Stahlblech - Rot pulverbeschichtet - Mit Schutzkante und Klemmfix-Befestigung - Mit Hartholzstiel 1300 mm- Stiellänge 1300 mm - Blattlänge 350 mm - Blattbreite 500 mm Weitere Informationen: | | Stiellänge: | 1300 mm | Blattlänge: | 350 mm | Blattbreite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneeräumer, Stahlblech |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,2098* | € 27,4298* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,38* | € 27,71* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,40* | € 27,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,91* | € 30,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,54* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|