Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor
Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor
Artikel-Nr.:
     400-2305012
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70835
EAN/GTIN:
     4011150708353
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Funkgong-Set HX Action 150m, anthrazit,Rufsensor


Funkgong-Set HX Action

•Funkgong-Set für den Anschluss an eine vorhandene Klingelanlage
•Maximale Reichweite ca. 150 m (im freien Feld)
•Empfänger anthrazit softtouch/silber, Konverter (Sender) reinweiß
•Stufenlose Lautstärkenregelung von ca. 70 bis 90 dB (A)
•H x B x T Empfänger 140 x 90 x 40 mm / Konverter 90 x 65 x 20 mm
•8 Melodien einstellbar (Rufunterscheidung)
•EIN/AUS-schaltbar und mit optischem Rufsignal (5 weiße Blitz-LED)
•Wandaufhängung
•Modus-Schalter: nur Klingeln / nur Blitz / Klingeln und Blitz
•1 LED (rot) als Warnleuchte bei schwachen Batterien im Empfänger und im Konverter
•Grüne LED als Funktionsleuchte im Konverter
•Klangaktiver Funkkonverter zur Erweiterung der bestehenden Klingelanlage
•Sensorregler von hoher bis niedriger Empfindlichkeit
•Konverterbatterien nicht enthalten(2 x 1,5 Volt LR6 / Mignon Batterie)
•Empfängerbatterien nicht enthalten (2 x 1,5 Volt LR14 / Baby)
•256 Funkfrequenzen selbstlernend mit Kodierschalter einstellbar
•Kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten

Hinweis: Der Sender kann auch auf andere akustische Einflüsse wie Hundegebell oder laute Umgebungsgeräusche reagieren!






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,328 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,62*
€ 55,88*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 44,76*
€ 55,89*
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 56,06*
2 Tage
105
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 57,39*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 46,57*
€ 57,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.