Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 16 A/380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung 16 A/380 V
CEE-Kupplung 16 A/380 V
CEE-Kupplung 16 A/380 V
Artikel-Nr.:
     5417B-327959
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     512560555
EAN/GTIN:
     4008297125600
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung 16 A, 5-polig • Kupplungssteckdose, 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Klappdeckel, selbstschließend Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsquerschnitt: 16 A flexibel 4 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 6 mm²
Weitere Informationen:
Schutzart IP:
IP 44
Spannung:
380
Farbe:
rot
Ausführung:
CEE-Kupplung
Hersteller:
REV
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEE-Kupplung 16 A/380 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,68*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,88*
2 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,88*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 4,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.