Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-325543 Herst.-Nr.: 05056168001 EAN/GTIN: 4013288033840 |
| | |
|
|  |  |
 | - Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
- Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
- Im handlichen und robusten Bit-Check
Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Zähhart, für den universellen Einsatz. Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Teile: | 7 | Gesamtlänge: | 90 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Inhalt (Anzahl Stück): | 7 | Hersteller: | Wera | Klingenmaterial: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 20 |  | € 5,90* | ab € 18,58* | € 21,45* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 21,51* | € 24,50* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 18,50* | € 24,59* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 18,46* | € 24,63* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 20,66* | € 28,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|