|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2371-05056168001 Herst.-Nr.: 05056168001 EAN/GTIN: 4013288033840 |
| |
|
|  |  |
 | 8040-6 Hex-Plus Bit-Check - Wera Werk - 05056168001 1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. 6 Hex-Plus Bits. Das Hex-Plus Profil lässt Innensechskantschrauben länger leben. Weitere Informationen:  |  | Schnellwechselfutter: | true | Hex-Plus: | true | Höhe: | 15 | Breite: | 63 | Gesamtlänge: | 90 | Anzahl Teile: | 7 | Norm: | keine | Verpackung: | Karton | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 7 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz |
|  |  |
| |