| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-324789 Herst.-Nr.: 31750 EAN/GTIN: 4022835317500 |
| |
|
| | |
| Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 12X1,75 TIN DIN 376 HSS-E Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | HSSE | Grad: | 35° | Oberfläche/Beschichtung: | TiN | Nutenform: | 35° Rechtsspirale | Toleranzfeld: | ISO 2 6H | Lochart: | Sackloch | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vierkant: | 7 | Hersteller: | Völkel | Steigung: | 1,75 | Oberfläche: | TIN | Schaftdurchmesser: | M12 mm | Kernlochdurchmesser: | 10,2 mm | Gewinde: | M 12X1,75 | Gesamtlänge: | 110 mm | Nenndurchmesser: | 12 mm | Norm: | DIN 376 RSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Völkel, Maschinengewindebohrer, 35°, RSP, /, TIN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,90* | € 22,69* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,88* | € 23,89* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,60* | € 24,31* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,69* | € 24,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 33,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|