Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 5 x 0,8 TIN DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 5 x 0,8 TIN DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 5 x 0,8 TIN DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 5 x 0,8 TIN DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 5 x 0,8 TIN DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-324785
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     31734
EAN/GTIN:
     4022835317340
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP / TIN M 5X0,8 TIN DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Steigung:
0,8
Grad:
35°
Form:
C
Oberfläche/Beschichtung:
TIN
Werkstoff:
HSSE
Anschnittform:
C
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
4,9
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
8
Kernlochdurchmesser:
4,2 mm
Toleranz:
6H
Oberfläche:
TIN
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 5X0,8
Gesamtlänge:
70 mm
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Nenndurchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5, GEWIND-5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 7,14*
€ 10,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 10,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,28*
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.