Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 Gr.48 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-323413
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439206677
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Grisport Sicherheitswinterstiefel Vesuvio 74047C S3 SRC

Ausführung:

  • EN ISO 20345, S3 SRC WR HI CI
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Weite: 11
  • Durchtrittssicherheit: Kunststoffzwischensohle
  • Obermaterial: hochwertiges Rindveloursleder
  • Futter: Wolle
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Sohle: Vibram TPU / PU
  • Metallfrei: nein
  • Gewicht: 850 g / Stück, Gr. 42
  • Besonderheiten: gelenkschonende Sohle, verschweißter Reißverschluss, Sympatex® - Membran
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
Sohle:
Vibram Gummi + PU
ESD:
nein
Gewicht:
850 g
Material:
Leder
Hersteller:
Grisport
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
48
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 93,29*
€ 119,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 125,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,47*
€ 142,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,98*
€ 130,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,76*
€ 127,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.