Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrmaschine 6413, 450 W, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Bohrmaschine 6413, 450 W, incl. Zubehör, Karton
Makita Bohrmaschine 6413, 450 W, incl. Zubehör, Karton
Makita Bohrmaschine 6413, 450 W, incl. Zubehör, Karton
Makita Bohrmaschine 6413, 450 W, incl. Zubehör, Karton
Makita Bohrmaschine 6413, 450 W, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-323090
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6413
EAN/GTIN:
     0088381081177
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Makita Bohrmaschine 6413
450 W, 0-3.400 min
Bohrmaschine für allgemeine Bohranwendungen
Eine kompakte 450 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen und variabler Drehzahlregelung zwischen 0-3.400 min-1.
Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet.
Mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm.
  • Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
  • Besonders leicht und kompakt
  • Ideal für kleine Bohrdurchmesser
  • Ergonomische Griffgestaltung sorgt für optimalen Kraftfluss
  • Elektronisch regelbare Drehzahl
  • Rechts-/Linkslauf
  • Motor und Getriebe 4-fach kugelgelagert
  • Schnellspannbohrfutter
Im Lieferumfang enthalten:
  • Schnellspannbohrfutter 10 mm, 763242-4
Weitere Informationen:
Max. Leerlaufdrehzahl:
3400
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
3400
Maschine:
Ja
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
183 mm
Breite:
64 mm
Länge:
234 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
3400 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
25 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8"
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2 m
Leistungsaufnahme:
450 W
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 56,57*
€ 70,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,72*
€ 73,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,01*
€ 73,33*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,10*
€ 73,38*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,82*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,40*
Zubehör
Johann Eberhard
01200008K
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.