Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Bohrmaschine 6413 450 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Bohrmaschine 6413 450 Watt
Produktbild zu MAKITA Bohrmaschine 6413 450 Watt
LOGO zu MAKITA Bohrmaschine 6413 450 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101180019
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6413
EAN/GTIN:
     088381081177
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
MAKITA Bohrmaschine 6413 450 Watt

1-Gang-Getriebe, stufenlos elektronische Drehzahlwahl und Dauerarretierung, Rechts-/Linkslauf, Handgriff mit eingelegtem Gummipolster.

Lieferung inkl. 1,5-10 mm Schnellspannbohrfutter, im Karton.

Weitere Informationen:
Bohrleistung Holz:
25 mm
Bohrleistung Stahl:
10 mm
Bohrspindel:
3/8"-24 UNF
Gewicht:
1,3 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 r/min
Nennaufnahme:
450 W
Type:
6413
Marke:
Makita
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 56,36*
€ 70,74*
€ 4,90*
ab € 56,32*
€ 72,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,33*
€ 72,76*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,00*
€ 73,78*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,34*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,74*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,42*
Zubehör
Johann Eberhard
01200008K
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.