| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-320698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046987021085 |
| |
|
| | |
| Qualitex Schweißer Latzhose robust
Ausführung: - Brustlatz mit innen aufgesetzter Latztasche
- 2 in die Naht eingearbeitete Seitentaschen
- Maßstabtasche rechts mit seitlichem Einschub
- rechts 2-fach verstellbarer Bund mit innen liegenden Knöpfen
- hochgezogenes Rückenteil
- elastische Träger mit Sicherheitsschnalle
- Hosenschlitz geknöpft
- alle Nähte sind rot gesteppt
Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, flammhemmend ausgerüstet, zertifiziert nach DIN EN 470-1, DIN EN 531
Weitere Informationen: | | Naht: | Steppnaht | Anwendungsbereich: | Schweißarbeiten | Weitenverstellung: | Clips (Hosenträger) | Ausstattung: | Hosenträger mit Elastikeinsatz | Grammatur: | 370 g/m² | Gewebequalität: | Diagonalköper | Taschenart: | Maßstabtasche (rechts) | Hauptfarbton: | kornblumenblau | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | einfarbig | Größenspiegel: | 48-58 | Besonderheit Material: | flammhemmend | Gefährdung: | Hitze | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | geknöpfter Hosenschlitz | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | blau | Pflegeanleitung: | bis 60 Grad wschbar, nicht bleichen, bügeln Stufe 3, reinigen möglich, nicht Trockner geeignet | Gewicht: | 370 g/m² | Form: | lang | Material: | 100% Baumwolle | Hersteller: | Qualitex | Farbe: | kornblau | Größe: | 50 | Ausführung: | Schweißerhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,54* | € 51,87* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,72* | € 58,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|