Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black
James & Nicholson Softshell Jacke Herren JN135 Gr. XL black
Artikel-Nr.:
     5417B-320275
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901356192
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
James & Nicholson Softshell Jacke JN135 

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
  • Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht
  • (5.000 mm Wassersäule)
  • Nähte nicht versiegelt
  • Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Weitere Informationen:
Qualität:
330 g/m²
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN135
Beschreibung:
"3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a
Zusatz:
Jacke Softshell Polyester/Polyamid F
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Farbewerte Pantone:
blackC
Features:
"Jacke Softshell Polyester/Polyamid Funktion Fleecefutter Reißverschluss Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Brusttasche"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Farbkürzel:
bl
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
langarm
Gewicht:
330 g/m²
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Farbe:
black
Größe:
XL
Ausführung:
Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,02*
€ 62,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 68,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.