Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-320203
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     105005005
EAN/GTIN:
     4045981055775
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105

Modisches, körpernah geschnittenes langärmeliges Business-Hemd aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem Baumwollgewebe mit angenehm weichem Griff, formstabil und strapazierfähig. Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen - für einen perfekt sitzenden Hemdkragen, modische Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, klassische Frontleistenverarbeitung, weitenverstellbare Manschetten, Rückenteil mit Schulterpasse und Formabnähern. 4-Loch-Knöpfe - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt - und Ersatzknöpfe. Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort.  
  • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle, 125 g /m² ?
  • Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt, permanent Bügelfre
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Form:
1/1-Arm
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
40 °C
Model:
105
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
VN
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
05
Gewicht:
120 g / m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd schwarz 1/1 arm, herren hemd, herren-hemd lang, HAKRO-105-M-HEMD 1/1 ARM BUSINESS-TAILORED SCHWARZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,04*
€ 36,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,31*
€ 36,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 36,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,26*
€ 37,52*
4 Tage
309
€ 5,90*
ab € 28,64*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0105001003
ab € 26,28*
Ähnlich
Hakro
0105003003
ab € 26,16*
Ähnlich
Hakro
0105005003
ab € 26,24*
Ähnlich
Hakro
0105025003
ab € 26,20*
Ähnlich
Hakro
105025006
ab € 26,27*
Ähnlich
Hakro
105025005
ab € 26,21*
Ähnlich
Hakro
105025004
ab € 26,21*
Ähnlich
Hakro
105025007
ab € 26,26*
Ähnlich
Hakro
105025008
ab € 26,15*
Ähnlich
Hakro
105025009
ab € 28,75*
Ähnlich
Hakro
105003006
ab € 26,20*
Ähnlich
Hakro
105003005
ab € 26,29*
Ähnlich
Hakro
105003004
ab € 26,15*
Ähnlich
Hakro
105003007
ab € 26,36*
Ähnlich
Hakro
105003008
ab € 26,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.