Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-320179
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     105005004
EAN/GTIN:
     4045981055768
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd Business Regular Fit #105

Modisches, körpernah geschnittenes langärmeliges Business-Hemd aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem Baumwollgewebe mit angenehm weichem Griff, formstabil und strapazierfähig. Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen - für einen perfekt sitzenden Hemdkragen, modische Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, klassische Frontleistenverarbeitung, weitenverstellbare Manschetten, Rückenteil mit Schulterpasse und Formabnähern. 4-Loch-Knöpfe - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt - und Ersatzknöpfe. Gewebtes Harry Kroll®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort.  
  • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle, 125 g /m² ?
  • Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt, permanent Bügelfre
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Form:
1/1-Arm
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
40 °C
Model:
105
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
VN
Hersteller:
Hakro
Farbcode:
05
Gewicht:
120 g / m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd schwarz 1/1 arm, herren hemd, herren-hemd lang, HAKRO-105-S-HEMD 1/1 ARM BUSINESS-TAILORED SCHWARZ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,98*
€ 36,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 36,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 36,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 36,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0105001003
ab € 26,08*
Ähnlich
Hakro
0105003003
ab € 26,06*
Ähnlich
Hakro
0105005003
ab € 26,09*
Ähnlich
Hakro
0105025003
ab € 26,22*
Ähnlich
Hakro
105025006
ab € 26,10*
Ähnlich
Hakro
105025005
ab € 26,06*
Ähnlich
Hakro
105025004
ab € 26,22*
Ähnlich
Hakro
105025007
ab € 26,25*
Ähnlich
Hakro
105025008
ab € 26,12*
Ähnlich
Hakro
105025009
ab € 28,97*
Ähnlich
Hakro
105003006
ab € 26,10*
Ähnlich
Hakro
105003005
ab € 26,21*
Ähnlich
Hakro
105003004
ab € 26,19*
Ähnlich
Hakro
105003007
ab € 26,20*
Ähnlich
Hakro
105003008
ab € 26,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.