Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Arbeitshose Gr. 26 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Arbeitshose Gr. 26 schwarz
BP Arbeitshose Gr. 26 schwarz
BP Arbeitshose Gr. 26 schwarz
BP Arbeitshose Gr. 26 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-239816
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1493 720 32 26
EAN/GTIN:
     4010365754551
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jeansform, D-Ring, 2 Seitentaschen, 2 Schenkeltaschen, davon 1 mit aufgesetzter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Zollstocktasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), Kniepolstertaschen aus wasser- und schmutzabweisendem Cordura Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
26
Farbe:
schwarz
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Gewicht:
305 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 110°C / trocknergeeignet / nicht bleichen / chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
BP
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, BP, Gr., 26, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,58*
€ 58,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,58*
€ 59,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.