Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Forum SL-Schaftfräser WN extralang VHM 3 mm TiAlN Z 2
Artikel-Nr.:
     5417B-218805
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892551
EAN/GTIN:
     4317784892551
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser K10/20, TiAIN, Typ N, mit Zentrumschnitt

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für große Frästiefen bis max. 3 x d geeignet, damit optimal im Formenbau einsetzbar.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
N
Schaft-Ø mit Toleranz:
3 mm
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Norm:
Werksnorm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
100 m/min
Werkstoff:
VHM K10/K20
Schnittwert Gusseisen:
120 m/min
Spiralwinkel:
30 °
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schafttyp:
HA
Schnittwert Stahl<42 HRC:
60 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
80 m/min
Zähnezahl:
2
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150 m/min
Schnittwert INOX:
50 m/min
Ø d1 = h 10:
3,0 mm
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
110
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
100
Schneidenlänge:
20
Schaftdurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,63*
€ 21,94*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 22,03*
€ 4,80*
ab € 16,98*
€ 23,94*
€ 4,80*
ab € 16,99*
€ 23,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.