Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantscheibe Pro Ceramic- 200 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Ceramic- 200 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Ceramic- 200 mm Ø
Norton Clipper Diamantscheibe Pro Ceramic- 200 mm Ø
Artikel-Nr.:
     5417B-218436
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184625094
EAN/GTIN:
     5450248344001
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 200x30 mm

Diamantscheibe mit geschlossenem Schneidrand, in einem guten Preis-/ Leistungs-Verhältnis.

Trocken- und Nassschnitt.

Einsetzbar für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30
Anwendungsbereich:
Fliesen/Feinsteinzeug
Segmenthöhe:
9
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Form:
Pro Ceramic
Ausführung:
PRO
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Marke:
Norton Clipper
Segmentbreite:
1,6
Bohrung:
30
Segment Höhe/Breite:
9/2
Hersteller:
Norton Clipper
Stärke:
2
Durchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe norton, norton diamanttrennscheibe 200, norton 200 x 30, EDE-Diam.Trennscheibe ClipperM, clipper diamant trennsch. 200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,34*
€ 66,73*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 72,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.