| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-218435 Herst.-Nr.: 70184625093 EAN/GTIN: 5450248343998 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic • Hochleistungsfähige Diamantscheibe für Fliesenschneidmaschinen und Tischsägen • Hohe Qualität für professionelle Ansprüche • Beste Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit • Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material • Auch mit anderen Bohrungen lieferbar • Gesintert • Geschlossener Schneidrand • Nassschnitt • Für keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen usw. Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm Weitere Informationen: | | Form: | Pro Ceramic | Ausführung: | PRO | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Marke: | Norton Clipper | Anwendungsbereich: | Fliesen/Feinsteinzeug | Segmentbreite: | 2 | Artikeltyp: | Diamanttrennscheibe | Stärke: | 1,6 | Segment Höhe/Breite: | 9/2 | Bohrung: | 25,4 mm | Hersteller: | Norton Clipper | Segmenthöhe: | 9 mm | Bohrungsdurchmesser: | 25,4 mm | Durchmesser: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDE-Diamant-Trennscheibe nassM |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,49* | € 78,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,82* | € 78,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 64,32* | € 81,42* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,77* | € 83,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,19* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|