Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic 1670 115x22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic 1670 115x22,23 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic 1670 115x22,23 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic 1670 115x22,23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218428
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184626825
EAN/GTIN:
     5450248353317
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic • Diamantscheibe für Winkelschleifer • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material • Sauberer Trocken- und Nassschnitt • Gesintert, geschlossener Schneidrand • Für keramische Produkte, glasierte Fliesen usw.
Weitere Informationen:
Segmentbreite:
1,6
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Stärke:
1,6
Form:
Ceramic
Ausführung:
CLASSIC
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmentlänge:
1,6
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Bohrung:
22,23 mm
Hersteller:
Norton Clipper
Segmenthöhe:
7
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: EDE-Clipper Diamant-Trenn CLAC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 14,79*
1
€ 8,95*
ab € 10,19*
€ 14,88*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,82*
€ 18,01*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.