| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-216986 Herst.-Nr.: 4317784907026 EAN/GTIN: 4317784907026 |
| |
|
| | |
| Forum Universal-Stufenbohre-Satz HSS, spiralgenutet, Oberfläche TiN-beschichtet Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Spiralgenutet. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 43 17784 811040). Weitere Informationen: | | Schnittwert Stahl<1000 N/mm²: | empfohlen m/min | Schnittwert Stahl<850 N/mm²: | empfohlen m/min | Oberfläche/Beschichtung: | TiN | Max. Bohrbereich: | 30 | Min. Bohrbereich: | 4 | Anzahl der Teile: | 3 | Hersteller: | Forum | Schaft: | Zylinderschaft | Bohrstufen-Ø: | 4–30 mm | Schnittwert Stahl<1400 N/mm²: | bedingt geeignet m/min | Norm: | Werksnorm | Oberfläche: | TiN | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen m/min | Werkstoff: | HSS | Schnittwert INOX: | bedingt geeignet m/min | Öl: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Bohrbereich: | 4-30 mm | Schaftdurchmesser: | 6 / 8 / 10 mm | Durchmesser: | 4 - 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: StufenbStz.HSSspirg.TiN 4-30,00mm FORUM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 121,50* | € 150,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,85* | € 150,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,81* | € 156,60* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 130,53* | € 159,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 130,37* | € 159,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|