Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiAIN 5-31,0 mm spiralgenutet
Artikel-Nr.:
     5417B-216853
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911658
EAN/GTIN:
     4317784911658
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-31
Forum Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche TiAlN-beschichtet

HSS, CBN-tiefgeschliffen.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1-2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1-5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).

Weitere Informationen:
Oberfläche/Beschichtung:
TiAIN
Max. Bohrbereich:
31
Min. Bohrbereich:
5
Bohrbereich:
5–31
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Ohne Kühlung:
empfohlen
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet m/min
Durchmesser:
5-31
Schnittwert INOX:
empfohlen m/min
Normart:
Werksnorm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet m/min
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Gusseisen:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Größe:
LA
Schaftlänge:
24 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Norm:
Werksnorm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Blechschälb. spiralg. 5-31,0mm TiAlN FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 89,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,21*
€ 89,71*
€ 4,80*
ab € 76,58*
€ 94,80*
€ 4,80*
ab € 76,46*
€ 94,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 103,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.