Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer TiN 5-20,0 mm spiralgenutet
Artikel-Nr.:
     5417B-216850
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906401
EAN/GTIN:
     4317784906401
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-20
Forum Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche TiN-beschichtet

HSS, CBN-tiefgeschliffen.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1-2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1-5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).

Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Max. Bohrbereich:
20
Min. Bohrbereich:
5
Bohrbereich:
5–20
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Lasersignierung:
Ja
Durchmesser:
5-20
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Normart:
Werksnorm
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Werkstoff:
HSS
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Größe:
2A
Schaftlänge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Norm:
Werksnorm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Blechschälb.spiralg.TiN 5-20,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 38,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,59*
€ 39,18*
€ 4,80*
ab € 31,78*
€ 42,17*
€ 4,80*
ab € 31,95*
€ 42,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.