Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet
Forum Blechschälbohrer HSS 5-31,0 mm spiralgenutet
Artikel-Nr.:
     5417B-216849
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906395
EAN/GTIN:
     4317784906395
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-31
Forum Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), spiralgenutet, Oberfläche blank

HSS, CBN-tiefgeschliffen.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für Stahlblech 0,1-2,0 mm
Nirostablech (V2A) 0,1-1,0 mm
Kunststoffe bis 10,0 mm
NE-Metalle 0,1-5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).

Weitere Informationen:
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Max. Bohrbereich:
31
Min. Bohrbereich:
5
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
5-31
Werkstoff:
HSS
Lasersignierung:
Ja
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Öl:
empfohlen
Bohrbereich:
5–31 mm
Größe:
LA
Schaftlänge:
24 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Blechschälb. spiralg. 5-31,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 42,93*
€ 55,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,55*
€ 56,03*
€ 4,80*
ab € 46,75*
€ 59,95*
€ 4,80*
ab € 46,67*
€ 59,95*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 67,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.