Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Blechschälbohrer-Satz TiAIN, 3-30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Blechschälbohrer-Satz TiAIN, 3-30,5 mm
Forum Blechschälbohrer-Satz TiAIN, 3-30,5 mm
Forum Blechschälbohrer-Satz TiAIN, 3-30,5 mm
Forum Blechschälbohrer-Satz TiAIN, 3-30,5 mm
Forum Blechschälbohrer-Satz TiAIN, 3-30,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-216844
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906371
EAN/GTIN:
     4317784906371
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
schälaufbohrer satz
Forum Präzisions-Blechschälbohrer-Satz (Schälaufbohrer), Oberfläche TiAIN-beschichtet

In Kunststoffkassette, geordnete und geschützte Aufbewahrung inkl. einer Tube Bohrpaste.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 4317784811040).

Weitere Informationen:
Min. Bohrbereich:
3
Anzahl der Teile:
3
Bohrbereich:
3–30,5
Hersteller:
Forum
Norm:
Werksnorm
Lasersignierung:
1
Werkstoff:
HSS
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Ohne Kühlung:
empfohlen
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert INOX:
empfohlen m/min
Öl:
bedingt geeignet
Schnittwert Gusseisen:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Oberfläche/Beschichtung:
TiAIN
Max. Bohrbereich:
30,5
Durchmesser:
3-30,5
Weitere Suchbegriffe: Blechschälb.Stz.TiAlN 3-30,5mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,48*
€ 110,32*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 110,59*
€ 4,80*
ab € 96,58*
€ 118,73*
€ 4,80*
ab € 96,84*
€ 118,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 127,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.