Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Dämmstoffmesser Kunststoff-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Dämmstoffmesser Kunststoff-Griff
Forum Dämmstoffmesser Kunststoff-Griff
Forum Dämmstoffmesser Kunststoff-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-215900
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784892070
EAN/GTIN:
     4317784892070
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 300mm
dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser

• Klinge aus rostfreiem Stahl
• Sägeschliff für dichtes und hartes Material
• Wellenschliff für weiches und leichtes Material
• Symmetrische Klingenspitze, geeignet zum Bohren von Löchern
• Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff

Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Klinge ausziehbar:
Nein
Arretierbare Klinge:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klingenmaterial:
rostfreier Stahl
Hersteller:
Forum
Klingenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: forum dämmstoffmesser, Dämmstoffmesser Kunststoff-Griff FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,53*
8 Tage
361
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,57*
€ 9,80*
ab € 7,85*
€ 11,19*
€ 9,80*
ab € 7,85*
€ 11,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.