| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784892070 Herst.-Nr.: DVE4317784892070 EAN/GTIN: 4317784892070 |
| |
|
| | |
| Dämmstoffmesser, Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff - Sägeschliff für dichtes und hartes Material - Wellenschliff für weiches und leichtes Material - Symmetrische Klingenspitze, geeignet zum Bohren von Löchern - Klinge aus rostfreiem Stahl Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.- Klingenlänge 300 mm Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dämmstoffmesser forum, Dämmstoff-Messer, FORUM, Mehrkomponenten-Kunststoff, Messer, QR4028592 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 11,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,64* | € 11,04* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,86* | € 11,36* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,86* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|