Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Stromerzeuger Benzin E 3200 SHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Stromerzeuger Benzin E 3200 SHI
Pramac Stromerzeuger Benzin E 3200 SHI
Pramac Stromerzeuger Benzin E 3200 SHI
Artikel-Nr.:
     5417B-215475
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539044190
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger E 3200 SHI Luftgekühlter Motor mit Handstarter. Steckdosen 2 x 230 V/16 A.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
96
Höhe:
400
Dauerleistung 230V:
2,4/2,82
Breite:
458
Länge:
640
Kühlung:
luftgekühlt
Maße außen (L x B x H):
640 x 458 x 400 mm
Modell:
Honda GX160
Schallpegel bei 7 m:
68 dB(A)
Leistung COP/LTP (Dauer/max.):
2,5/2,9 kVA
Lautstärke LWA:
94
Abmessung:
640 x 458 x 400 mm
Hubraum:
163 cm³
Gewicht:
38 kg
Hersteller:
Pramac
Motortyp:
Honda GX 160
Tankinhalt:
3,1 l
Motorleistung:
3,6 kW
Spannung/Frequenz:
230/50
Kraftstoffart:
Benzin (bleifrei)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat pramac, notstromaggregat, stromaggregat 230v, EDE-Stromerzeuger Benzin E 320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 537,08*
€ 629,45*
Frei Haus
ab € 543,77*
€ 631,30*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,76*
€ 636,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,45*
€ 749,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,07*
€ 717,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,08*
€ 639,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.